{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 29 | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114014 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406877682 | |
Número del fabricante | 114014 1-13KB |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de brocas espirales HSS con punta escalonada n.° 114004 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 1-13KB
a petición
En stock
65 piezas en stock
197,37 €
164,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
179,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
167,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
396 piezas en stock
107,17 €
74,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
94,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
⌀ de agujero para roscar | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N |