{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 29 | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | no | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115140 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197657619 | |
Número del fabricante | 115140 1-13KB |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS n.º 114150 como juego de recambio 1-13KB
a petición
Reposición
0 piezas en stock
167,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
201,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 29 | 29 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN |
Zona de la broca | 1 ;13 | 1 ;13 |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |