{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 21 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 49 mm | |
⌀ de mango Ds | 2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114004 2 | |
EAN / GTIN | 4062406877293 | |
Número del fabricante | 114004 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral con punta escalonada HSS N 2 mm
a petición
En stock
344 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.094 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.143 piezas en stock
0,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.789 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
1,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14.520 piezas en stock
1,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.934 piezas en stock
0,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |