{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114004 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406877415 | |
Número del fabricante | 114004 5,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral con punta escalonada HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5,1mm
a petición
En stock
78 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
449 piezas en stock
0,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.202 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.912 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.456 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |