Martillo perforador de batería M12CH4

Número de artículo: 075530 M12CH4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V
  • Mango: SDS Plus
  • Portaherramientas forma: SDS-plus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
    Mango SDS Plus
    Quality Dress M12CH-402X
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 4 Ah
    Tensión de batería 12 V
    Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 900 min-1
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
    Número máximo de golpes 6.575 min-1
    Energía de percusión 1,1 J
    Portaherramientas forma SDS-plus
    Peso 1,9 kg
    Vibraciones máximas según EN 4,4 m/s2
    adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra; Acero
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Martillo perforador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 075530 M12CH4
    EAN / GTIN 4002395004676
    Número del fabricante 4933446049

    Descripción

    Ejecución:

    • Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo
    • Caja de engranajes metálica de alta resistencia.
    • Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.
    Martillo perforador de iones de Li Red de 12 V / 4,0 Ah con motor POWERSTATE EC sin escobillas, optimizado para perforaciones de ⌀ 4 − 10 mm en hormigón y mampostería. Sistema electrónico Redlink Plus − Protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, el motor y el engranaje.

    Ventaja:

    Motor POWERSTATE™ sin escobillas.

    Volumen de suministro:

    Incluye cargador rápido, 2 baterías de 18V, caja HD.

    Nota:

    Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.° 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073808 y n.° 073840.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra