Martillo perforador de batería M18FHPX

Número de artículo: 075530 M18FHPX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V
  • Mango: SDS Plus
  • Portaherramientas forma: SDS-Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Mango SDS Plus
Quality Dress M18ONEFHPX-552X
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Tensión de batería 18 V
Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 800 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 30 mm
Número máximo de golpes 4.600 min-1
Energía de percusión 4,2 J
Portaherramientas forma SDS-Plus
Peso 5,2 kg
Vibraciones máximas según EN 8,6 m/s2
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075530 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346898
Número del fabricante 4933478496

Descripción

Ejecución:

  • Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo
  • Caja de engranajes metálica de alta resistencia.
  • Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.
Tecnología integrada ONE-KEY™ e interruptor de bloqueo para funcionamiento continuo. Empuñadura posterior larga antivibración, que minimiza las vibraciones.

Nota:

Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.° 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073808 y n.° 073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra