Juego de inicio batería M18NRG5

Número de artículo: 073839 M18NRG5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress M18NRG-502
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Tiempo de carga por batería 59 min
adecuado para Herramientas Milwaukee M18
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073839 M18NRG5
EAN / GTIN 4002395287925
Número del fabricante 4933459217

Descripción

Ejecución:

2 paquetes de baterías M18 B5, cargador M12-18 FC.

Volumen de suministro:

Incluye cargador rápido.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra