Martillo perforador de batería M18FHM

Número de artículo: 075530 M18FHM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
  • Conexión de app: OneKey
  • Mango: SDS Max
  • Portaherramientas forma: SDS Max

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
    Conexión de app OneKey
    Mango SDS Max
    Quality Dress M18FHM-121C
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 12 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 380 min-1
    ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 45 mm
    Número máximo de golpes 2.900 min-1
    Energía de percusión 11 J
    Portaherramientas forma SDS Max
    Peso 10,2 kg
    Vibraciones máximas según EN 9,4 m/s2
    adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Martillo perforador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 075530 M18FHM
    EAN / GTIN 4058546228392
    Número del fabricante 4933464894

    Descripción

    Ejecución:

    • Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo
    • Caja de engranajes metálica de alta resistencia.
    • Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.
    Martillo combinado de batería M18 FUEL™ SDS-MAX con motor sin escobillas POWERSTATE™. Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con nueva batería High-Output
    ™ 12,0 Ah.
    Tecnología integrada ONE-KEY™ e interruptor de bloqueo para funcionamiento continuo. Empuñadura posterior larga antivibración, que minimiza las vibraciones.

    Ventaja:

    Tecnología ONE-KEY™.

    Volumen de suministro:

    Incluye cargador, 1 batería High-Output 18V / 12Ah, maletín.

    Nota:

    Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.° 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073808 y n.° 073840.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra