Cargador de batería M1218FC

Número de artículo: 073840 M1218FC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M12-18 FC
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073840 M1218FC
EAN / GTIN 4002395810581
Número del fabricante 4932451079

Descripción

Ejecución:

Técnica de carga de impulsos controlada por chip. Con indicador del nivel de carga y protección contra sobrecarga.
Las baterías se cargan una tras otra en el orden correspondiente al enchufarlas.
  • Luz roja continua: La batería se está cargando.
  • Parpadeo rojo lento: Batería en espera.
  • Verde luz continua: Batería cargada.
Cargador rápido para baterías con tecnología de iones de litio de 12, 14 y 18 V.
Tiempo de carga batería de 18 V/2,0 Ah en 26 min., 18 V/5 Ah en 59 min.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra