Martillo perforador de batería M18FHX

Número de artículo: 075530 M18FHX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V
  • Mango: SDS Plus
  • Portaherramientas forma: SDS-Plus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
    Mango SDS Plus
    Quality Dress M18ONEFHX-552X
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 5,5 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 1.330 min-1
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 28 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 26 mm
    Número máximo de golpes 4.800 min-1
    Energía de percusión 2,5 J
    Portaherramientas forma SDS-Plus
    Peso 4,5 kg
    Vibraciones máximas según EN 8,9 m/s2
    Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Martillo perforador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 075530 M18FHX
    EAN / GTIN 4058546346973
    Número del fabricante 4933478504

    Descripción

    Ejecución:

    • Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo
    • Caja de engranajes metálica de alta resistencia.
    • Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.
    Martillo perforador de iones de litio Red de 18 V/5,0 Ah con motor POWERSTATE™ EC sin escobillas, optimizado para perforaciones en hormigón y mampostería. Sistema electrónico Redlink - Plus™ − Protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, el motor y el engranaje.
    • Sistema de cambio rápido de herramientas FIXTEC para cambiar sin herramientas entre el asiento SDS-Plus y el portabrocas metálico de sujeción rápida.
    • Detención de giro para trabajos de cincelado sencillos.
    • Acoplamiento de seguridad que protege al usuario y la máquina en caso de bloqueo de la broca.
    • Sistema antivibración AVS.

    Volumen de suministro:

    Incluye adaptador FIXTEC SDS-Plus, portabrocas de sujeción rápida 1,5 - 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad, cargador rápido, 2 baterías de 18 V, maleta de transporte.

    Nota:

    Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.° 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073808 y n.° 073840.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra