Juego de brocas con punta de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), ⌀: 4-10mm

Número de artículo: 787057 4-10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado percutor
  • Mango hexagonal para puntas: E 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de brocas 5
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado percutor
Mango hexagonal para puntas E 6,3
⌀ de broca 4 mm - 10 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 787057 4-10
EAN / GTIN 9002740999959
Número del fabricante 100805100
Fabricante ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con filos superduros extraordinariamente agudos. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgadas (E 6,3).

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Contenido:

1 broca de cada: Tam. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)