Iones de Li Sistema M12B4, 4,0 Ah, Tipo de batería: MB12

Número de artículo: 073815 MB12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
249 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress M12B4
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 12 V
adecuado para 12V Milwaukee
Peso por batería 460 g
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073815 MB12
EAN / GTIN 4002395377268
Número del fabricante 4932430065
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Tecnología de baterías MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Apropiada para todos los usuarios profesionales.
  • El indicador LED del estado de la carga de la batería informa en todo momento pulsando un botón sobre el estado de carga actual de la batería.
  • Uso sin problemas hasta - 20 °C.

Nota:

Cuando utilice dispositivos Milwaukee M18 que entren en contacto con productos químicos, se recomienda utilizar la batería MB18-CR.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra