{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 32 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 65 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,59 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 24,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | |
Vendeplatteskrue | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 13 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 40/3 | |
EAN/GTIN | 4059782505438 | |
Producentnummer | 5656727 |