{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Volumen | 70 l | |
Højde | 410 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Højde indvendigt | 380 mm | |
Bredde indvendigt | 550 mm | |
Dybde indvendigt | 350 mm | |
med hjul | nej | |
integrerede hjul | nej | |
Kan ombygges med hjul | ja | |
Vægt | 5,2 kg | |
Produkttype | Aluminiumskasse |
Artikelnummer | 963420 70 | |
EAN/GTIN | 4003866407033 | |
Producentnummer | 40703 |