Skumindlægssæt 1

Art.-nr.: 963423 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 220 mm
Bredde 550 mm
Dybde 350 mm
Brugsområde Aluminiumskasse
Produkttype Skumindlæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963423 1
EAN/GTIN 4003866407354
Producentnummer 40735

Betegnelse

Udførelse:

Skumindlægssæt til sarte apparater med blødt skum i flere lag; formen kan let tilpasses uden brug af værktøj.
Pladetykkelser 2×30 mm, 2×60 mm und 1× bundskum 10 mm samt 1× skum med nopper 30 mm til låget.

Passer til:

Str. 1 − til eurobokse nr. 963420 str. 27, 42, 60, 70
(ved str. 27 skal kunden selv tilpasse størrelsen).
Str. 2 − til eurobokse nr. 963420 str. 81, 155, 240
(ved str. 81 skal kunden selv tilpasse størrelsen).