{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Volumen | 63 l | |
Højde | 250 mm | |
Bredde | 1.200 mm | |
Dybde | 300 mm | |
Højde indvendigt | 220 mm | |
Bredde indvendigt | 1.150 mm | |
Dybde indvendigt | 250 mm | |
med hjul | nej | |
integrerede hjul | nej | |
Kan ombygges med hjul | ja | |
Vægt | 6,3 kg | |
Produkttype | Aluminiumskasse |
Artikelnummer | 963420 63 | |
EAN/GTIN | 4003866407101 | |
Producentnummer | 40710 |