{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Volumen | 81 l | |
Højde | 340 mm | |
Bredde | 800 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Højde indvendigt | 310 mm | |
Bredde indvendigt | 750 mm | |
Dybde indvendigt | 350 mm | |
med hjul | nej | |
integrerede hjul | nej | |
Kan ombygges med hjul | ja | |
Vægt | 6,1 kg | |
Produkttype | Aluminiumskasse |
Artikelnummer | 963420 81 | |
EAN/GTIN | 2050001943415 | |
Producentnummer | 40704 |