Euroboks i aluminium 415 l

Art.-nr.: 963420 415
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Volumen 415 l
    Højde 510 mm
    Bredde 1.200 mm
    Dybde 800 mm
    Højde indvendigt 480 mm
    Bredde indvendigt 1.150 mm
    Dybde indvendigt 750 mm
    med hjul nej
    integrerede hjul nej
    Kan ombygges med hjul ja
    Vægt 13 kg
    Produkttype Aluminiumskasse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 963420 415
    EAN/GTIN 4003866407095
    Producentnummer 40709

    Betegnelse

    Udførelse:

    Letmetalboks, der kan stables, udført i fast, korrosionsfast alu-legering til professionel brug ved emballering, opbevaring og transport. Låg med specialstålhængsler, to remme og blå kunststofhjørner til stabling. Beskyttet mod støv og stænkvand i kraft af lågtætning hele vejen rundt. Afstivningssikning, fjederhåndtag og klaplukning klar til lås. Sikring mulig med plombe, hængelås eller indbygget lås (medfølger ikke).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven