• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Euroboks i aluminium, Volumen: 155l

Art.-nr.: 963420 155
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Volumen 155 l
Højde 410 mm
Bredde 800 mm
Dybde 600 mm
Højde indvendigt 380 mm
Bredde indvendigt 750 mm
Dybde indvendigt 550 mm
med hjul nej
integrerede hjul nej
Kan ombygges med hjul ja
Vægt 7,5 kg
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963420 155
EAN/GTIN 4003866407057
Producentnummer 40705

Betegnelse

Udførelse:

Letmetalboks, der kan stables, udført i fast, korrosionsfast alu-legering til professionel brug ved emballering, opbevaring og transport. Låg med specialstålhængsler, to remme og blå kunststofhjørner til stabling. Beskyttet mod støv og stænkvand i kraft af lågtætning hele vejen rundt. Afstivningssikning, fjederhåndtag og klaplukning klar til lås. Sikring mulig med plombe, hængelås eller indbygget lås (medfølger ikke).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven