• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Clip-on-hjulsæt 2-delt, Type: 40742

Art.-nr.: 963425 40742
Sæt pris 2 styk (DKK 376,22 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 40742
Rulle-⌀ 100 mm
Bæreevne med 4 hjul 90 kg
Brugsområde Aluminiumskasse
Montering, type klemmes fast uden brug af værktøj
Mulig hjulplacering, version 1 1× af hver str. 40741, 40742
Mulig hjulplacering, version 2 2× str. 40742
Belægning, uden profil ja
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963425 40742
EAN/GTIN 4003866407422
Producentnummer 40742

Betegnelse

Udførelse:

Rullerne klemmes fast på bokses nederste profil uden brug af værktøj.
Clip-on-rullesæt: Trinløse ruller ⌀ 100 mm.
Bæreevne med 4 ruller 100 kg.

Passer til:

Eurobokse nr. 963420 str. 27− 415.

Leveringsomfang:

2 drejehjul med bremse (et drejehjul „venstre“ og „højre“).

Bemærk:

Mulig rollefordeling:
Version 1: Udstyr med 2 blokruller, 2 styreruller med 1x hver str. 40741, 40742
Version 2: Udstyr med 4 hjul med 2x størrelse -40742

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven