Trearmet aftrækker 6

Art.-nr.: 880130 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendigt 220 mm - 650 mm
Spændvidde, indvendigt 290 mm - 740 mm
Spændedybde til 200 mm
Maks. moment 650 Nm
Effekt 20 t
Antal kroge 3
Udvendig sekskant 41 mm
Vægt 25 kg
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880130 6
EAN/GTIN 4021176006203
Producentnummer 11-2-A

Betegnelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (til udvendigt og indvendigt arbejde). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-⌀. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven