Trearmet aftrækker, Type: 5

Art.-nr.: 880130 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 11A
Spændvidde, udvendigt 190 mm - 520 mm
Spændvidde, indvendigt 280 mm - 600 mm
Spændedybde til 200 mm
Maks. moment 650 Nm
Effekt 20 t
Antal kroge 3
Udvendig sekskant 41 mm
Vægt 22,72 kg
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880130 5
EAN/GTIN 4021176075421
Producentnummer 11-1-A
Producent Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (til udvendigt og indvendigt arbejde). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-⌀. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven