{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 27 mm - 90 mm | |
Spændvidde, indvendigt | 70 mm - 140 mm | |
Spændedybde til | 100 mm | |
Maks. moment | 80 Nm | |
Effekt | 6 t | |
Antal kroge | 3 | |
Udvendig sekskant | 17 mm | |
Vægt | 1,53 kg | |
Produkttype | Trearmet aftrækker |
Artikelnummer | 880130 1 | |
EAN/GTIN | 4021176013393 | |
Producentnummer | 30-1 |