Trearmet aftrækker 4

Art.-nr.: 880130 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendigt 170 mm - 375 mm
Spændvidde, indvendigt 200 mm - 500 mm
Spændedybde til 200 mm
Maks. moment 500 Nm
Effekt 15 t
Antal kroge 3
Udvendig sekskant 36 mm
Vægt 17,99 kg
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880130 4
EAN/GTIN 4021176005886
Producentnummer 11-0-A

Betegnelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (til udvendigt og indvendigt arbejde). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-⌀. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven