Trearmet aftrækker 20

Art.-nr.: 880130 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendigt 35 mm - 200 mm
Spændvidde, indvendigt 100 mm - 260 mm
Spændedybde til 150 mm
Maks. moment 150 Nm
Effekt 7 t
Antal kroge 3
Udvendig sekskant 22 mm
Vægt 4,14 kg
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880130 20
EAN/GTIN 4021176013706
Producentnummer 30-20

Betegnelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (til udvendigt og indvendigt arbejde). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-⌀. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven