{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 46 mm - 250 mm | |
Spændvidde, indvendigt | 180 mm - 340 mm | |
Spændedybde til | 200 mm | |
Maks. moment | 250 Nm | |
Effekt | 10 t | |
Antal kroge | 3 | |
Udvendig sekskant | 27 mm | |
Vægt | 9,615 kg | |
Produkttype | Trearmet aftrækker |
Artikelnummer | 880130 3 | |
EAN/GTIN | 4021176013546 | |
Producentnummer | 30-3 |