Trearmet aftrækker, Type: 2

Art.-nr.: 880130 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 30
Spændvidde, udvendigt 35 mm - 160 mm
Spændvidde, indvendigt 100 mm - 220 mm
Spændedybde til 150 mm
Maks. moment 150 Nm
Effekt 7 t
Antal kroge 3
Udvendig sekskant 22 mm
Vægt 3,815 kg
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880130 2
EAN/GTIN 4021176013478
Producentnummer 30-2
Producent Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (til udvendigt og indvendigt arbejde). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-⌀. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven