Præcisionslåseringstang A0

Art.-nr.: 719870 A0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, lige
Hel længde 140 mm
Til udvendig låsering-⌀ 3 mm - 10 mm
Spids-⌀ 0,9 mm
Standard DIN 5254 A
Form A
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Specialstål
Materiale, spids Specialstål
Overflade sort
med begrænsningsanslag nej
Led med integreret returfjeder ja
Greb med fikseringsanordning nej
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719870 A0
EAN/GTIN 4045197504098
Producentnummer 719870 A0

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.
Sort tang. Hoved slebet. Greb overtrukket med kunststof. Led med integreret åbnefjeder.
Form A − lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Præcisionslåseringstang  A0

Præcisionslåseringstang A0

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
112,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
786 styk på lager
104,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.471 styk på lager
101,32  DKK
plus moms plus fragt
Kæbeform lige vinklet 45° lige
Standard DIN 5254 A svarer omtrent til DIN 5254 DIN 5254 A
Spids-⌀ 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm
Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, lige Udvendig ring, vinklet Udvendig ring, lige
Materiale Specialstål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
Udskiftelig spids nej nej nej
Produkttype Låseringstang Låseringstang Låseringstang

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven