{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 130 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spids-⌀ | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | sort | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719870 A11 | |
EAN/GTIN | 4045197504159 | |
Producentnummer | 719870 A11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisionslåseringstang, Type: A11
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
121,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
795 styk på lager
104,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° |
Form | B | B |
Hel længde | 130 mm | 135 mm |
Overflade | sort | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, vinklet |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang |