{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 135 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spids-⌀ | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719905 A11 | |
EAN/GTIN | 4045197493118 | |
Producentnummer | 719905 A11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Låseringstang, Type: A11
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.034 styk på lager
104,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
121,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Form | B | B |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Standard | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Overflade | kemisk sortfarvet | sort |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål |
Udskiftelig spids | nej | nej |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang |