{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige | |
Hel længde | 320 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spids-⌀ | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719905 A4 | |
EAN/GTIN | 4045197493095 | |
Producentnummer | 719905 A4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Låseringstang, Type: A4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
189,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
197,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
233,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | lige | vinklet 45° | lige |
Hel længde | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Spids-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Specialstål |
Til udvendig låsering-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej |