Låseringstang, Type: A0

Art.-nr.: 719905 A0
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, lige
Hel længde 135 mm
Til udvendig låsering-⌀ 3 mm - 10 mm
Spids-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 719905 A0
Kopier
EAN/GTIN 4045197493613
Kopier
Producentnummer 719905 A0
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.
Form A − lige kæber.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven