{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 320 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spids-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719905 A41 | |
EAN/GTIN | 4045197493149 | |
Producentnummer | 719905 A41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Låseringstang A41
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
208,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
253,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° |
Form | B | B |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Overflade | kemisk sortfarvet | sort |
Til udvendig låsering-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang |