{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige | |
Hel længde | 180 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spids-⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | sort | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719870 A2 | |
EAN/GTIN | 4045197504111 | |
Producentnummer | 719870 A2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionslåseringstang, Type: A2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
402 styk på lager
122,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
495 styk på lager
104,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.954 styk på lager
101,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | lige | vinklet 45° | lige |
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Standard | DIN 5254 A | svarer omtrent til DIN 5254 | DIN 5254 A |
Spids-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, lige |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej |