{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 180 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spids-⌀ | 1,8 mm | |
Standard | svarer omtrent til DIN 5254 | |
Kæbeform | vinklet 45° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719845 A2 | |
EAN/GTIN | 4045197493255 | |
Producentnummer | 719845 A2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Låseringstang 45° vinklet, Type: A2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
569 styk på lager
104,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
270 styk på lager
122,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.978 styk på lager
101,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Overflade | kemisk sortfarvet | sort | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, lige | Udvendig ring, lige |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål | Krom-vanadium-stål |
Til udvendig låsering-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej |