Låseringstang 45° vinklet A3

Art.-nr.: 719845 A3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, vinklet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, vinklet
Hel længde 225 mm
Til udvendig låsering-⌀ 40 mm - 100 mm
Spids-⌀ 2,3 mm
Standard svarer omtrent til DIN 5254
Kæbeform vinklet 45°
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719845 A3
EAN/GTIN 4045197493262
Producentnummer 719845 A3

Betegnelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet, greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

Svarer omtrent til DIN 5254.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Låseringstang 45° vinklet A3

Låseringstang 45° vinklet A3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
130,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
133,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.741 styk på lager
120,84  DKK
plus moms plus fragt
Kæbeform vinklet 45° lige lige
Hel længde 225 mm 225 mm 225 mm
Greb overtrukket med kunststof overtrukket med kunststof overtrukket med kunststof
Spids-⌀ 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm
Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, vinklet Udvendig ring, lige Udvendig ring, lige
Materiale Krom-vanadium-stål Specialstål Krom-vanadium-stål
Produkttype Låseringstang Låseringstang Låseringstang

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven