{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 135 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Spids-⌀ | 0,9 mm | |
Standard | svarer omtrent til DIN 5254 | |
Kæbeform | vinklet 45° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719845 A0 | |
EAN/GTIN | 4045197493231 | |
Producentnummer | 719845 A0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Låseringstang 45° vinklet, Type: A0
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
566 styk på lager
104,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
112,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.885 styk på lager
101,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 45° | lige | lige |
Hel længde | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Spids-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, lige | Udvendig ring, lige |
Til udvendig låsering-⌀ | 3 mm - 10 mm | 3 mm - 10 mm | 3 mm - 10 mm |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang |