{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | |
Hel længde | 320 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spids-⌀ | 3,2 mm | |
Standard | svarer omtrent til DIN 5256 | |
Kæbeform | vinklet 45° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719845 J4 | |
EAN/GTIN | 4045197493224 | |
Producentnummer | 719845 J4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Låseringstang 45° vinklet, Type: J4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
177,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.184 styk på lager
172,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 45° | lige | lige |
Til indvendige låseringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Hel længde | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Standard | svarer omtrent til DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | Inderring, lige | Inderring, lige |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej |