{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 210 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spids-⌀ | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | sort | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719870 A31 | |
EAN/GTIN | 4045197504173 | |
Producentnummer | 719870 A31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisionslåseringstang, Type: A31
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
147,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager
138,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° |
Hel længde | 210 mm | 225 mm |
Spids-⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm |
Materiale | Specialstål | Krom-vanadium-stål |
Til udvendig låsering-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Udskiftelig spids | nej | nej |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang |