{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige | |
Hel længde | 140 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spids-⌀ | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | sort | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719870 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197504104 | |
Producentnummer | 719870 A1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionslåseringstang, Type: A1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager
112,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
97,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.238 styk på lager
94,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | lige | vinklet 45° | lige |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Overflade | sort | kemisk sortfarvet | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, lige |
Til udvendig låsering-⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej |