CCGW 060204-M2 IB10HC Rombiske, positive 80° platter med CBN-dobbeltskær til bearbejdning af hærdet stål og sintrede metaller

Art.-nr.: 6864287
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6864287
EAN/GTIN 7291075283495
Producentnummer 6864287
L-nummer L24270 43

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 6,3 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer M
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven