A-SCLCL 16-3 Borestænger med skruelås og 80° rombiske skær med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 6862387
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6862387
EAN/GTIN 7291075123548
Producentnummer 6862387
L-nummer L23990 140

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt vendeværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, minimum boring diameter (DMIN) 1-1/4″, samlet længde (OAL) 7 ″, skafthøjde (H) 0,975 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,687″
  • Mindste borediameter (DMIN): 1-1/4″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -4 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1-3/4″
  • Skafthøjde (H): 0,975″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven