A-SCLCL 10-3 Borestænger med skruelås og 80° rombiske skær med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 6862382
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6862382
EAN/GTIN 7291075123531
Producentnummer 6862382
L-nummer L23990 139

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, minimum boring diameter (DMIN) 7/8″, samlet længde (OAL) 7″, skafthøjde (H) 0,6″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,531″
  • Mindste borediameter (DMIN): 7/8″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -7 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1-1/4″
  • Skafthøjde (H): 0,6″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven