A-SCLCR 6-2 Borestænger med skruelås med 80° rombiske skær med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 6854277
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6854277
EAN/GTIN 7291075123500
Producentnummer 6854277
L-nummer L23990 137

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, minimum boring diameter (DMIN) 1/2″, samlet længde (OAL) 5″, skafthøjde (H) 0,35″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,281″
  • Mindste borediameter (DMIN): 1/2″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -9 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 3/4″
  • Skafthøjde (H): 0,35″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven