A-SDUCR 6-2 Borestænger med skruelås og 55° rombiske skær med 7° frihøjde

Art.-nr.: 6850452
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6850452
EAN/GTIN 7291075093230
Producentnummer 6850452
L-nummer L23990 134

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, minimum boring diameter (DMIN) 5/8″, samlet længde (OAL) 5″, skafthøjde (H) 0,35″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,406″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Mindste borediameter (DMIN): 5/8″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 3 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -8 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 3/4″
  • Skafthøjde (H): 0,35″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven