{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 47,5 mm | |
Højde h | 19 mm | |
Nøglestørrelse | 32 mm | |
Centermål S | 25 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Værktøj med skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657900 2-32 | |
EAN/GTIN | 4018754034314 | |
Producentnummer | 58224032 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 2-32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
418,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
338,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 47,5 mm | 48 mm |
Indstiksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Højde h | 19 mm | 17,5 mm |
Nøglestørrelse | 32 mm | 32 mm |
Centermål S | 25 mm | 31 mm |
Værktøj med skraldefunktion | nej | nej |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle | Ring-indstiksnøgle |