{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 732/10 | |
Bredde b | 20,5 mm | |
Højde h | 11 mm | |
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Værktøj med skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657900 1-12 | |
EAN/GTIN | 4018754034093 | |
Producentnummer | 58221012 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
293,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
214,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 20,5 mm | 20,3 mm |
Indstiksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Højde h | 11 mm | 12,2 mm |
Nøglestørrelse | 12 mm | 12 mm |
Centermål S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle | Ring-indstiksnøgle |