{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 732/10 | |
Bredde b | 22,5 mm | |
Højde h | 11 mm | |
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Værktøj med skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657900 1-14 | |
EAN/GTIN | 4018754034116 | |
Producentnummer | 58221014 |