{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 732/10 | |
Bredde b | 30,5 mm | |
Højde h | 13 mm | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Værktøj med skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657900 1-19 | |
EAN/GTIN | 4018754034161 | |
Producentnummer | 58221019 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
287,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
214,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 30,5 mm | 31 mm |
Indstiksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Højde h | 13 mm | 13,2 mm |
Centermål S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Værktøj med skraldefunktion | nej | nej |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle | Ring-indstiksnøgle |