{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 732/10 | |
Bredde b | 14,2 mm | |
Højde h | 8 mm | |
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Værktøj med skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657900 1-8 | |
EAN/GTIN | 4018754034062 | |
Producentnummer | 58221008 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
214,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 14,2 mm | 13,1 mm |
Indstiksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Højde h | 8 mm | 8 mm |
Nøglestørrelse | 8 mm | 8 mm |
Centermål S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle | Ring-indstiksnøgle |